LEC(レック)
激落ちくん
激落ちくん 排水口用クリーナー ブラッシュ(4枚入)
排水口の目皿・ヌメリに!アミメ目に届く!曲面にフィット!水だけで落とす極細ブラシ!4枚入り。排水口の曲面にフィットし、ヌメリをかき出すシートタイプの極細ブラシです。
用途
排水口の目皿・ヌメリに
材質
【本体】ポリエステル、ポリウレタン、ポリウレタンフォーム【ヒモ】ポリエステル
シリーズ
激落ちくん
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×8×55
耐熱温度(℃)
60
適合用途
排水口の目皿・ヌメリに
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(4枚)
注意
※本品は浴室用の清掃具です。用途以外には使用しないでください。
※素材の構造上、裁断部分にほつれや素材片などが発生する場合がありますが、使用上の問題はありません。ほつれが気になる場合は、はさみなどでカットしてからご使用ください。
※はじめてご使用の際は、クリーナーをよく水洗いしてください。
※使用する前に、必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。
※蛇口まわり等の石灰状になった汚れや、目地やヒビ割れ等にしみ込んだ汚れは落ちません。
※細かいキズが入ることがあります。あらかじめ目立たない部分でお試しください。
※清掃面や本品に固いゴミや砂、異物などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。
※中性洗剤以外の洗剤との併用はお避けください。
※熱湯消毒並びに塩素系漂白剤、カビ除去剤の使用はおやめください。本品が劣化するおそれがあります。
※使用後は本品をよく洗い、水気を切って乾かしてから保管してください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06303861
S01342
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください