曜日別特売

激落ちくん バスクリーナー (マイクロブラッシュ)

激落ちくん バスクリーナー (マイクロブラッシュ) - LEC(レック)激落ちくん バスクリーナー (マイクロブラッシュ) - LEC(レック)激落ちくん バスクリーナー (マイクロブラッシュ) - LEC(レック)激落ちくん バスクリーナー (マイクロブラッシュ) - LEC(レック)激落ちくん バスクリーナー (マイクロブラッシュ) - LEC(レック)激落ちくん バスクリーナー (マイクロブラッシュ) - LEC(レック)

湯アカにひと拭き!水だけで落とす!キズをつけない超極細ソフトブラシ。なめらかな超極細のソフト繊維ブラシが、キズをつけずに浴槽に付着した湯アカ等の汚れを落とします。クリーナー内部のスポンジは水切れの良い脱膜スポンジを使用しています。フック掛け用にお使いいただけるヒモ付きです。

用途浴槽のお掃除に材質【本体】ポリエステル、ポリウレタン、ポリウレタンフォーム【ヒモ】ポリエステルシリーズ激落ちくん寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×155耐熱温度(℃)60適合用途浴槽のお掃除に繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本品は浴室・浴槽内の清掃具です。用途以外には使用しないでください。
※使用する前に、必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。
※蛇口まわり等の石灰状になった汚れや、目地やヒビ割れ等にしみ込んだ汚れは落ちません。
※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。
※清掃面や本品に固いゴミや砂、異物などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。
※中性洗剤以外の洗剤との併用はお避けください。
※熱湯消毒並びに塩素系漂白剤、カビ除去剤の使用はおやめください。本品が劣化するおそれがあります。
※使用後は洗剤残りが無いように本品をよく洗い、水気を切って乾かしてから保管してください。
※本品のソフト繊維ブラシ面が浴室壁面や床面、浴槽等に接したまま放置しないでください。素材によっては色移りするおそれがあります。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06303845S01341
オープン
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする