曜日別特売

TINコバルトロングストレートドリル

TINコバルトロングストレートドリル - 理研製鋼

高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。

用途用途材質コバルトハイス先端角度130ねじれ角(°)33シンニングXシンニング内容量1本
注意
※鋼/ステンレス鋼/アルミ
616件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06323610G-COLSD 1X50X150150501
6,790
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
06323619G-COLSD 1.5X40X100100401.5
5,110
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
06323628G-COLSD 1.5X50X150150501.5
6,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
06323637G-COLSD 1.6X40X100100401.6
4,230
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
06323646G-COLSD 1.7X40X100100401.7
4,230
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
06323655G-COLSD 1.8X40X100100401.8
4,230
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
06323671G-COLSD 1.9X40X100100401.9
4,230
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
06323680G-COLSD 2X75X150150752
5,070
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
06323689G-COLSD 2.1X120X2502501202.1
8,890
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
06323698G-COLSD 2.2X120X2502501202.2
8,890
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
06323707G-COLSD 2.3X120X2502501202.3
8,890
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
06323716G-COLSD 2.4X120X2502501202.4
8,890
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
06323725G-COLSD 2.5X100X2002001002.5
6,390
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
06323741G-COLSD 2.5X120X2502501202.5
7,920
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
06323750G-COLSD 2.6X100X2002001002.6
6,570
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
06323759G-COLSD 2.7X100X2002001002.7
6,570
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
06323768G-COLSD 2.8X100X2002001002.8
6,570
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
06323777G-COLSD 2.9X100X2002001002.9
6,570
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
06323786G-COLSD 3X100X2002001003
5,980
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
06323795G-COLSD 3.1X50X100100503.1
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
06323811G-COLSD 3.1X150X3003001503.1
14,050
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
06323820G-COLSD 3.2X50X100100503.2
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
06323829G-COLSD 3.2X150X3003001503.2
14,050
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
06323838G-COLSD 3.3X50X100100503.3
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
06323847G-COLSD 3.3X150X3003001503.3
14,050
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
06323856G-COLSD 3.4X50X100100503.4
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
06323865G-COLSD 3.4X150X3003001503.4
14,050
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
06323881G-COLSD 3.5X120X2502501203.5
7,870
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
06323890G-COLSD 3.5X150X3003001503.5
12,780
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
06323899G-COLSD 3.6X75X150150753.6
5,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
06323908G-COLSD 3.6X125X2502501253.6
9,460
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
06323917G-COLSD 3.7X75X150150753.7
5,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
06323926G-COLSD 3.7X125X2502501253.7
9,460
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
06323935G-COLSD 3.8X75X150150753.8
5,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
06323951G-COLSD 3.8X125X2502501253.8
9,460
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
06323960G-COLSD 3.9X75X150150753.9
5,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
06323969G-COLSD 3.9X125X2502501253.9
9,460
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
06323978G-COLSD 4X50X100100504
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
06323987G-COLSD 4.1X75X150150754.1
6,370
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
06323996G-COLSD 4.2X75X150150754.2
6,370
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
06324005G-COLSD 4.3X75X150150754.3
6,370
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
06324021G-COLSD 4.4X75X150150754.4
6,370
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
06324030G-COLSD 4.5X50X100100504.5
6,060
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
06324039G-COLSD 4.5X125X2502501254.5
9,100
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
06324048G-COLSD 4.5X150X3003001504.5
14,690
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
06324057G-COLSD 4.6X125X2502501254.6
10,540
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
06324066G-COLSD 4.7X125X2502501254.7
10,540
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
06324075G-COLSD 4.8X125X2502501254.8
10,540
7,398
8,138(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
06324091G-COLSD 4.9X125X2502501254.9
10,540
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
06324100G-COLSD 5X125X2502501255
9,580
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする