NC用テーパドリル

NC用テーパドリル - 理研製鋼

NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。

用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33内容量1本
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φ)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06307905NTD 27XMT327015027MT3
56,930
39,980
43,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
06307921NTD 28XMT327015028MT3
61,140
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
06307930NTD 29XMT327015029MT3
67,280
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
06307939NTD 30XMT327015030MT3
72,030
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
06307948NTD 31XMT327015031MT3
79,230
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
06307957NTD 32XMT327015032MT3
86,260
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
06307966NTD 33XMT429515033MT4
98,730
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
06307975NTD 34XMT429515034MT4
104,700
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
06307991NTD 35XMT429515035MT4
109,790
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
06308000NTD 36XMT429515036MT4
115,780
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
06308009NTD 37XMT429515037MT4
121,910
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
06308018NTD 38XMT429515038MT4
128,230
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
06308027NTD 39XMT429515039MT4
126,130
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
06308036NTD 40XMT429515040MT4
142,650
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
06308045NTD 41XMT429515041MT4
151,440
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
06308061NTD 42XMT429515042MT4
157,220
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
06308070NTD 43XMT429515043MT4
170,390
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
06308079NTD 44XMT429515044MT4
176,900
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
06308088NTD 45XMT429515045MT4
186,380
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
06308097NTD 46XMT429515046MT4
195,870
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
06308106NTD 47XMT429515047MT4
206,580
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
06308115NTD 48XMT429515048MT4
217,130
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
06308131NTD 49XMT429515049MT4
227,650
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
06308140NTD 50XMT429515050MT4
238,200
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
06308149NTD 24.5XMT325513524.5MT3
48,480
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
06308158NTD 19.5XMT221511519.5MT2
31,460
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
06308167NTD 20XMT221511520MT2
32,320
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
06308176NTD 24XMT325513524MT3
46,380
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
06308185NTD 18.5XMT221511518.5MT2
28,830
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06308201NTD 19XMT221511519MT2
29,880
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06308210NTD 23.5XMT325513523.5MT3
44,980
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
06308219NTD 18XMT221511518MT2
28,110
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06308228NTD 17XMT221511517MT2
25,490
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
06308237NTD 17.5XMT221511517.5MT2
26,520
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
06308246NTD 16.5XMT221511516.5MT2
24,070
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
06308255NTD 23XMT223513523MT2
40,760
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
06308271NTD 22.5XMT223513522.5MT2
38,830
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
06308280NTD 15.5XMT220010015.5MT2
21,270
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
06308289NTD 16XMT220010016MT2
22,320
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
06308298NTD 26XMT327015026MT3
53,580
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
06308307NTD 22XMT223513522MT2
36,890
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
06308316NTD 14.5XMT220010014.5MT2
19,850
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
06308325NTD 15XMT220010015MT2
20,390
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
06308341NTD 21.5XMT223513521.5MT2
35,140
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
06308350NTD 25XMT325513525MT3
50,250
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
06308359NTD 21XMT223513521MT2
33,570
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
06308368NTD 13.5XMT220010013.5MT2
16,320
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
06308377NTD 14XMT220010014MT2
17,070
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
06308386NTD 20.5XMT223513520.5MT2
32,680
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする