TiNコバルトストレートシャンクドリル

TiNコバルトストレートシャンクドリル - 理研製鋼

コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。

用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング内容量1本
注意
※一般鋼/鋳鉄/ステンレス鋼/アルミ
481件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06329770G-COSD 1.040101
1,570
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
06329779G-COSD 2.055192
1,610
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
06329788G-COSD 6.55105506.55
5,720
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
06329797G-COSD 6.65105506.65
5,720
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
06329806G-COSD 6.75105556.75
5,720
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
06329815G-COSD 6.85105556.85
5,720
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
06329831G-COSD 6.95105556.95
5,720
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
06329840G-COSD 8.5121608.5
5,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
06329858G-COSD 8.7121658.7
6,850
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
06329867G-COSD 8.8124658.8
6,850
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
06329876G-COSD 8.9124658.9
6,850
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
06329885G-COSD 9.0124659
5,980
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
06329901G-COSD 10.61377010.6
11,260
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
06329910G-COSD 10.71377510.7
11,260
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
06329919G-COSD 10.81407510.8
11,260
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
06329928G-COSD 10.91407510.9
11,260
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
06329937G-COSD 11.01407511
9,000
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
06329946G-COSD 11.11407511.1
11,870
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
06329955G-COSD 11.21437511.2
11,870
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
06329971G-COSD 11.31437511.3
11,870
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
06329980G-COSD 11.41437511.4
11,870
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
06329989G-COSD 11.51437511.5
10,290
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
06329998G-COSD 11.61467511.6
12,910
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
06330007G-COSD 11.71467511.7
12,910
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
06330016G-COSD 11.81467511.8
12,910
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
06330025G-COSD 11.91468111.9
12,910
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
06330041G-COSD 12.01498112
10,580
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
06330050G-COSD 12.51528112.5
12,780
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
06330059G-COSD 13.01528113
13,060
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
06330068G-COSD 3.5173313.51
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06330077G-COSD 3.5273313.52
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06330086G-COSD 3.5373313.53
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06330095G-COSD 3.5473313.54
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06330111G-COSD 3.5573313.55
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06330120G-COSD 3.5673313.56
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06330129G-COSD 3.5773313.57
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06330138G-COSD 3.5873313.58
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06330147G-COSD 3.5976313.59
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06330156G-COSD 3.6176313.61
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06330165G-COSD 3.6276313.62
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06330181G-COSD 3.6376313.63
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06330190G-COSD 3.6476313.64
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06330199G-COSD 3.6576313.65
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06330208G-COSD 3.6676313.66
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06330217G-COSD 3.6776313.67
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06330226G-COSD 3.6876313.68
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06330235G-COSD 3.6976313.69
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06330251G-COSD 3.7176343.71
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06330260G-COSD 3.7276343.72
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
06330269G-COSD 3.7376343.73
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする