理研製鋼
航空機用スネークドリル(軽合金用)
航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
用途
用途
材質
HSS
全長
43.5
溝長
22
先端角度
118~135
ねじれ角(°)
12~32
シンニング
Xシンニング
内容量
1本
注意
※軽合金
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06323400
AIR-SND #40
2.489
¥
4,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
06323409
AIR-SND #30
3.264
¥
4,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
06323418
AIR-SND 5/16in
7.938
¥
7,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06323427
AIR-SND 3/8in
9.525
¥
13,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
06323436
AIR-SND #25
3.797
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
06323445
AIR-SND 5/32in
3.969
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
06323461
AIR-SND #21
4.039
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
06323470
AIR-SND #20
4.089
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
06323479
AIR-SND #19
4.216
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
06323488
AIR-SND #18
4.305
¥
4,440
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
06323497
AIR-SND 1/4in
6.35
¥
6,530
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
06323506
AIR-SND F
6.528
¥
6,530
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
06323515
AIR-SND #16
4.496
¥
5,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
06323531
AIR-SND #13
4.699
¥
5,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
06323540
AIR-SND 3/16in
4.763
¥
5,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
06323549
AIR-SND #11
4.851
¥
5,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
06323558
AIR-SND #10
4.915
¥
5,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
06323567
AIR-SND #9
4.978
¥
5,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
06323576
AIR-SND #5
5.22
¥
5,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
06323585
AIR-SND #1
5.791
¥
5,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
06323601
AIR-SND 15/64in
5.953
¥
5,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください