理研製鋼
ロングストレートドリル
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途
用途
材質
SKH51
先端角度
118
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※一般鋼/鋳鉄/非鉄金属
バスケットに入れる
982
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φ)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06312297
LSD 1.05X40X150
150
40
1.05
-
¥
5,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
06312306
LSD 1.15X40X150
150
40
1.15
-
¥
5,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
06312315
LSD 4X250X400
400
250
4
ホモ処理
¥
9,020
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
06312331
LSD 4.1X250X400
400
250
4.1
ホモ処理
¥
10,990
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
06312340
LSD 4.5X175X350
350
175
4.5
ホモ処理
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
06312349
LSD 4.5X250X400
400
250
4.5
ホモ処理
¥
10,670
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06312358
LSD 4.5X300X500
500
300
4.5
ホモ処理
¥
12,670
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
06312367
LSD 4.6X175X350
350
175
4.6
ホモ処理
¥
8,970
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
06312376
LSD 4.6X250X400
400
250
4.6
ホモ処理
¥
11,390
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
06312385
LSD 4.7X175X350
350
175
4.7
ホモ処理
¥
8,970
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
06312401
LSD 4.7X250X400
400
250
4.7
ホモ処理
¥
11,390
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
06312410
LSD 4.8X200X350
350
200
4.8
ホモ処理
¥
8,970
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
06312419
LSD 4.8X250X400
400
250
4.8
ホモ処理
¥
11,390
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
06312428
LSD 4.9X200X350
350
200
4.9
ホモ処理
¥
8,970
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
06312437
LSD 4.9X250X400
400
250
4.9
ホモ処理
¥
11,390
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
06312446
LSD 5.1X250X400
400
250
5.1
ホモ処理
¥
13,270
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
06312455
LSD 5.2X250X400
400
250
5.2
ホモ処理
¥
13,270
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
06312471
LSD 5.3X250X400
400
250
5.3
ホモ処理
¥
13,270
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
06312480
LSD 5.4X250X400
400
250
5.4
ホモ処理
¥
13,270
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
06312489
LSD 5.5X175X350
350
175
5.5
ホモ処理
¥
6,790
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
06312498
LSD 5.6X150X300
300
150
5.6
ホモ処理
¥
6,640
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
06312507
LSD 5.7X150X300
300
150
5.7
ホモ処理
¥
6,640
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
06312516
LSD 5.8X150X300
300
150
5.8
ホモ処理
¥
6,640
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
06312525
LSD 5.9X150X300
300
150
5.9
ホモ処理
¥
6,640
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
06312541
LSD 6X150X300
300
150
6
ホモ処理
¥
6,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
06312550
LSD 6X175X350
350
175
6
ホモ処理
¥
8,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
06312559
LSD 6X200X350
350
200
6
ホモ処理
¥
8,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
06312568
LSD 6.1X100X200
200
100
6.1
ホモ処理
¥
5,080
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
06312577
LSD 6.1X125X250
250
125
6.1
ホモ処理
¥
5,980
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
06312586
LSD 6.1X175X350
350
175
6.1
ホモ処理
¥
10,260
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
06312595
LSD 6.1X250X400
400
250
6.1
ホモ処理
¥
15,150
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
06312611
LSD 6.2X100X200
200
100
6.2
ホモ処理
¥
5,080
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
06312620
LSD 6.2X125X250
250
125
6.2
ホモ処理
¥
5,980
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
06312629
LSD 6.2X175X350
350
175
6.2
ホモ処理
¥
10,260
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
06312638
LSD 6.2X250X400
400
250
6.2
ホモ処理
¥
15,150
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
06312647
LSD 6.3X100X200
200
100
6.3
ホモ処理
¥
5,080
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
06312656
LSD 6.3X125X250
250
125
6.3
ホモ処理
¥
5,980
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
06312665
LSD 6.3X175X350
350
175
6.3
ホモ処理
¥
10,260
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
06312681
LSD 6.3X250X400
400
250
6.3
ホモ処理
¥
15,150
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
06312690
LSD 6.4X100X200
200
100
6.4
ホモ処理
¥
5,080
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
06312699
LSD 6.4X125X250
250
125
6.4
ホモ処理
¥
5,980
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
06312708
LSD 6.4X175X350
350
175
6.4
ホモ処理
¥
10,260
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
06312717
LSD 6.4X250X400
400
250
6.4
ホモ処理
¥
15,150
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
06312726
LSD 6.5X250X400
400
250
6.5
ホモ処理
¥
13,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
06312735
LSD 6.6X250X400
400
250
6.6
ホモ処理
¥
15,150
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
06312751
LSD 6.7X250X400
400
250
6.7
ホモ処理
¥
15,150
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
06312760
LSD 6.8X250X400
400
250
6.8
ホモ処理
¥
15,150
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
06312769
LSD 6.9X250X400
400
250
6.9
ホモ処理
¥
15,150
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
06312778
LSD 7X125X250
250
125
7
ホモ処理
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
06312787
LSD 7X150X300
300
150
7
ホモ処理
¥
6,660
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ