大径ストレートロングドリル

大径ストレートロングドリル - 理研製鋼

一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。

用途用途材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※一般鋼/鋳鉄/非鉄金属
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06322115LSD 13.5X300X40040030013.5
31,280
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
06322131LSD 14X300X40040030014
31,280
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
06322140LSD 14.5X300X40040030014.5
31,750
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
06322149LSD 17X250X35035025017
30,650
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
06322158LSD 17.5X250X35035025017.5
31,280
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
06322167LSD 18X250X35035025018
32,240
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
06322176LSD 19X200X30030020019
31,050
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
06322185LSD 20X175X25025017520
31,110
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
06322201LSD 19.5X300X40040030019.5
47,150
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
06322210LSD 20X300X40040030020
47,430
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
06322219LSD 16X250X35035025016
29,050
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06322228LSD 16.5X250X35035025016.5
29,840
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06322237LSD 19.5X175X25025017519.5
29,740
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06322246LSD 19X300X40040030019
44,970
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
06322255LSD 14.5X250X35035025014.5
27,130
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06322271LSD 15X250X35035025015
27,930
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06322280LSD 15.5X250X35035025015.5
27,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06322289LSD 19X175X25025017519
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06322298LSD 13.5X250X35035025013.5
26,490
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
06322307LSD 14X250X35035025014
26,490
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
06322316LSD 18X200X30030020018
25,690
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
06322325LSD 18.5X200X30030020018.5
26,490
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
06322341LSD 20X250X35035025020
41,060
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
06322350LSD 17X200X30030020017
24,090
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
06322359LSD 17.5X200X30030020017.5
25,060
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
06322368LSD 18.5X175X25025017518.5
23,940
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
06322377LSD 19.5X250X35035025019.5
39,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
06322386LSD 15.5X200X30030020015.5
22,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
06322395LSD 16X200X30030020016
23,140
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
06322411LSD 16.5X200X30030020016.5
23,630
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
06322420LSD 17.5X175X25025017517.5
22,660
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
06322429LSD 18X175X25025017518
23,470
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
06322438LSD 18.5X300X40040030018.5
39,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
06322447LSD 19X250X35035025019
38,240
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
06322456LSD 14.5X200X30030020014.5
21,550
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
06322465LSD 15X200X30030020015
22,190
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
06322481LSD 16.5X175X25025017516.5
21,220
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
06322490LSD 17X175X25025017517
21,860
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
06322499LSD 17.5X300X40040030017.5
36,370
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
06322508LSD 18X300X40040030018
37,180
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
06322517LSD 13.5X200X30030020013.5
20,760
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
06322526LSD 14X200X30030020014
20,760
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
06322535LSD 15.5X175X25025017515.5
19,620
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
06322551LSD 16X175X25025017516
20,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
06322560LSD 16.5X150X20020015016.5
19,810
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
06322569LSD 17X300X40040030017
35,120
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
06322578LSD 13.5X175X25025017513.5
18,370
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
06322587LSD 14X175X25025017514
18,370
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
06322596LSD 14.5X175X25025017514.5
18,840
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
06322605LSD 15X175X25025017515
18,840
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする