コバルトテーパドリル

コバルトテーパドリル - 理研製鋼

高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。

用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング内容量1本
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属
289件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φ)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06309409COTD 6.8XMT1155556.8MT1
7,580
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
06309418COTD 6.9XMT1155556.9MT1
7,580
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
06309427COTD 7XMT1155557MT1
7,580
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
06309436COTD 8XMT1162828MT1
7,870
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
06309445COTD 8.5XMT1168858.5MT1
8,350
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
06309461COTD 9.1XMT1175929.1MT1
10,450
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
06309470COTD 9.2XMT1175929.2MT1
10,450
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
06309479COTD 9.3XMT1175929.3MT1
10,450
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
06309488COTD 9.4XMT1175929.4MT1
10,450
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
06309497COTD 9.6XMT1178959.6MT1
10,970
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
06309506COTD 9.7XMT1178959.7MT1
10,970
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
06309515COTD 9.8XMT1178959.8MT1
10,970
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
06309531COTD 9.9XMT1178959.9MT1
10,970
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
06309540COTD 11XMT118510211MT1
10,590
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
06309549COTD 11.6XMT119210811.6MT1
12,820
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
06309558COTD 11.7XMT119210811.7MT1
12,820
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
06309567COTD 11.8XMT119210811.8MT1
12,820
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
06309576COTD 11.9XMT119210811.9MT1
12,820
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
06309585COTD 12.1XMT119511212.1MT1
13,460
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
06309601COTD 12.2XMT119511212.2MT1
13,460
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
06309610COTD 12.3XMT119511212.3MT1
13,460
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
06309619COTD 12.4XMT119511212.4MT1
13,460
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
06309628COTD 13XMT119811513MT1
12,630
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
06309637COTD 13.1XMT120211813.1MT1
14,480
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
06309646COTD 13.2XMT120211813.2MT1
14,480
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
06309655COTD 13.3XMT120211813.3MT1
14,480
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
06309671COTD 13.4XMT120211813.4MT1
14,480
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
06309680COTD 13.5XMT120211813.5MT1
13,180
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
06309689COTD 13.6XMT120512213.6MT1
14,950
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
06309698COTD 13.7XMT120512213.7MT1
14,950
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
06309707COTD 13.8XMT120512213.8MT1
14,950
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
06309716COTD 13.9XMT120512213.9MT1
14,950
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
06309725COTD 14.5XMT222212214.5MT2
15,290
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
06309741COTD 26.1XMT329017026.1MT3
49,170
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
06309750COTD 26.2XMT329017026.2MT3
49,170
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
06309759COTD 26.3XMT329017026.3MT3
49,170
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
06309768COTD 26.4XMT329017026.4MT3
49,170
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
06309777COTD 27.1XMT329517527.1MT3
52,410
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
06309786COTD 27.2XMT329517527.2MT3
52,410
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
06309795COTD 27.3XMT329517527.3MT3
52,410
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
06309811COTD 27.4XMT329517527.4MT3
52,410
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
06309820COTD 28.1XMT330018028.1MT3
56,240
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
06309829COTD 28.2XMT330018028.2MT3
56,240
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
06309838COTD 28.3XMT330018028.3MT3
56,240
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
06309847COTD 28.4XMT330018028.4MT3
56,240
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
06309856COTD 28.5XMT330018028.5MT3
49,170
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
06309865COTD 29XMT330018029MT3
51,780
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
06309881COTD 30XMT330518530MT3
55,910
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
06309890COTD 30.1XMT331019030.1MT3
67,090
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
06309899COTD 30.2XMT331019030.2MT3
67,090
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする