理研製鋼
航空機用ロングドリル(耐熱鋼用)
耐熱鋼用の航空機関連規格に準じて製作しています。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長
150
先端角度
118~135
ねじれ角(°)
12~32
シンニング
Xシンニング
内容量
1本
注意
※耐熱鋼
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長
直径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06322745
AIR-COLSD 9/32inX150
55
7.144
¥
7,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06322761
AIR-COLSD 19/64inX150
55
7.541
¥
7,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06322770
AIR-COLSD 5/16inX150
59
7.938
¥
7,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06322779
AIR-COLSD 23/64inX150
65
9.128
¥
12,420
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
06322788
AIR-COLSD CX150
50
6.147
¥
5,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
06322797
AIR-COLSD 1/4inX150
52
6.35
¥
5,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
06322806
AIR-COLSD 1/2inX150X7.9
78
12.7
¥
15,680
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
06322815
AIR-COLSD #3X150
45
5.41
¥
4,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
06322831
AIR-COLSD 7/32inX150
48
5.556
¥
4,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
06322840
AIR-COLSD #1X150
48
5.791
¥
4,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
06322849
AIR-COLSD AX150
50
5.944
¥
4,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
06322858
AIR-COLSD 15/64inX150
50
5.953
¥
4,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
06322867
AIR-COLSD 1/8inX150
33
3.175
¥
3,130
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
06322876
AIR-COLSD #30X150
33
3.264
¥
3,130
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
06322885
AIR-COLSD #40X150
28
2.489
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
06322901
AIR-COLSD #16X150
40
4.496
¥
4,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
06322910
AIR-COLSD #13X150
40
4.699
¥
4,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
06322919
AIR-COLSD #11X150
43
4.851
¥
4,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
06322928
AIR-COLSD #10X150
43
4.915
¥
4,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
06322937
AIR-COLSD #27X150
35
3.658
¥
3,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
06322946
AIR-COLSD 5/32inX150
38
3.969
¥
3,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
06322955
AIR-COLSD #22X150
38
3.988
¥
3,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
06322971
AIR-COLSD #21X150
38
4.039
¥
3,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
06322980
AIR-COLSD #20X150
38
4.089
¥
3,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
06322989
AIR-COLSD #19X150
38
4.216
¥
3,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください