理研製鋼
航空機用ロングドリル(軽合金用)
航空機関連規格に準じて製作しています。
用途
用途
材質
HSS
先端角度
118~135
ねじれ角(°)
12~32
シンニング
Xシンニング
内容量
1本
注意
※軽合金
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06322998
AIR-LSD #1X150
150
67
5.791
¥
4,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
06323007
AIR-LSD 1/4inX300
300
70
6.35
¥
8,040
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
06323016
AIR-LSD 19/64inX150
150
78
7.541
¥
6,020
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
06323025
AIR-LSD 5/16inX150
150
81
7.938
¥
6,020
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
06323041
AIR-LSD #40X150
150
35
2.489
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
06323050
AIR-LSD #21X150
150
54
4.039
¥
3,270
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
06323059
AIR-LSD #20X150
150
54
4.089
¥
3,270
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
06323068
AIR-LSD #18X150
150
54
4.305
¥
3,270
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
06323077
AIR-LSD #36X150
150
37
2.705
¥
2,540
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
06323086
AIR-LSD #40X300
300
35
2.489
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
06323095
AIR-LSD #30X300
300
42
3.264
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
06323111
AIR-LSD #22X150
150
54
3.988
¥
2,940
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
06323120
AIR-LSD #30X150
150
42
3.264
¥
2,610
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
06323129
AIR-LSD 1/4inX150
150
70
6.35
¥
4,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
06323138
AIR-LSD #5X150
150
64
5.22
¥
3,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
06323147
AIR-LSD 7/32inX150
150
64
5.556
¥
3,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
06323156
AIR-LSD #16X150
150
56
4.496
¥
3,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
06323165
AIR-LSD 3/16inX150
150
59
4.763
¥
3,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
06323181
AIR-LSD #11X150
150
59
4.851
¥
3,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
06323190
AIR-LSD #10X150
150
62
4.915
¥
3,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください