スライヴ(THRIVE)
ヘアクリッパ―
パワフルな駆動でよく刈れ、手にフィットするスリムグリップ設計。
刈り高さを5段階に調節可能な可変式刃で自在にスタイリング。
付属品
可変式刃(刈り高さ調節レバー式)、充電台、電池パック×2本、オイル、ブラシ、アタッチメント(34691215mm)
色
ブラック
質量(g)
175
タイプ
充電式
コード長さ(m)
約1.8
使用電池
リチウムイオン電池
コーティング
下刃:ニッケルボロン
充電時間(時間)
約2
刈高調整(mm)
0.5~2.5(5段階調整)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06334706
3200-H
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください