曜日別特売

無線親機11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+2882+688Mbps

無線親機11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+2882+688Mbps - BUFFALO(バッファロー)無線親機11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+2882+688Mbps - BUFFALO(バッファロー)無線親機11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+2882+688Mbps - BUFFALO(バッファロー)無線親機11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+2882+688Mbps - BUFFALO(バッファロー)無線親機11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+2882+688Mbps - BUFFALO(バッファロー)無線親機11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+2882+688Mbps - BUFFALO(バッファロー)無線親機11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+2882+688Mbps - BUFFALO(バッファロー)無線親機11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+2882+688Mbps - BUFFALO(バッファロー)

(1)Wi-Fi 7 対応トライバンドルーター ミドルハイモデル→MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及びWi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 (2)電波の到達距離を補う「3軸回転外付けアンテナ」 (3)INTERNETポート最大10Gbps対応 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(認証取得済、コントローラ R4、エージェント R5)

その他ネット脅威ブロッカー2 プレミアム付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)適合VCCI Class B質量(g)約790 ※本体のみ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)23.5(最大)端子形状【有線LANインターフェース】RJ-45型 8極外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×163×60(※アンテナおよび突起部除く)機能【有線LANインターフェース】回線自動判別切替機能周波数範囲【無線LANインターフェース】6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz), W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz), W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~85%保証期間1年間アンテナ【無線LANインターフェース】外部アンテナ:6GHz 2本/5GHz 2本/2.4GHz 2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)IP取得方法【有線LANインターフェース】(WAN側):手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6) ※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。伝送方法【無線LANインターフェース】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO伝送速度【有線LANインターフェース】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×4 ※1Gbpsの場合のみ半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。/INTERNETポート:最大10Gbps(10G/5G/2.5G/1G/100Mbps)×1 ※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。アクセス方式【無線LANインターフェース】インフラストラクチャーモード、中継機能USBタイプUSB Type-A×1 ※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。)無線LAN準拠規格(最大転送速度)【6GHz】IEEE 802.11be:5764Mbps (320MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)【5GHz】IEEE 802.11be:2882Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ac:1733Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11n: 300Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11a: 54Mbps【2.4GHz】IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11n : 400Mbps (40MHz 2x2)※端末が256QAMに対応している必要があります。IEEE 802.11g : 54Mbps, IEEE 802.11b : 11Mbps ※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。セキュリティ機能【無線LANインターフェース】WPA3 Personal, WPA2 Personal, WPA/WPA2 Personal, WPA2/WPA3 Personal, WEP(128-bit / 64-bit), OPEN, Any接続拒否, プライバシーセパレーター, MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LANインターフェース】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)USBUSB 3.2 (Gen1)内容量1台
注意
※一部機能はルーター動作時のみに使用可能です。詳細は取扱説明書でご確認ください。※本製品は屋内使用に限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304457WXR9300BE6P/D
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする