西村製作所
タオルウォーマー
熱効率に優れた、たっぷりサイズのタオルウォーマー。
タオル収納カゴ2段付き
仕様
タオル収納カゴ2段付
質量(kg)
6
色
アイボリー
タイプ
前開き
容量(L)
20
消費電力(W)
180
定格電圧(V)
100
温度(℃)
65~85(一定温度)
安全装置
温度ヒューズ
収納本数(本)
【おしぼり】80~100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
333×450×297
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×365×200
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06334715
TSTF-20F
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません