液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の湾曲液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。R1500の湾曲パネルは包み込むような映像を表現し、より高い没入感を実現します。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域、3000:1の高コントラスト比に対応した高画質VAパネルは、より黒をくっきりと表現をすることが可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x2、DisplayPort 1.4 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。

仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2.5A付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書質量(kg)約4.7ピッチ(mm)約0.182使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大:53、通常:43、省エネ:23、スタンバイ:1表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×77×419(スタンド無)/711(スタンド幅435)×190×510(スタンド付)機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2(DP/HDMI)/HDR10(DP/HDMI)/PBP2画面/PIP/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン使用湿度範囲10~90%コントラスト比3000:1表示色10.7億色 sRGB 100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160応答速度OD:12ms(GtoG)入力端子DP×1:DP 1.4 3840×2160 @60Hz/HDMI×2:HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz、HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100(M4×17電源表示灯オン:青、スリープ:赤、オフ:消灯色(本体)ブラックコントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2アスペクト比16:9モニターサイズ31.5(湾曲率R1500)パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304475JN-VC315U
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする