WETECH
1200 ヘアドライヤー
遠赤外線&マイナスイオンで熱から髪の毛を守ります。
付属品
ノズル
直径(Φmm)
52
質量(g)
645
消費電力(W)
1200/600
コード長さ(m)
3
マイナスイオン機能
○
遠赤外線機能
○
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06334688
WJ7022
ブラック
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
06334697
WJ7021
ホワイト
¥
8,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください