BIGMAN(ビッグマン)
ショートビット
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途
板及びボードの穴あけに最適.。
材質
炭素鋼(S55C)
適合材
木材
適合工具
電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)
シャンク形状
インパクトドライバー対応HEXシャンク
内容量
1本
注意
※ラセン部以上の穴あけをすると錐が破損したり、抜けなくなる場合がありますのでご注意下さい。
※作業中は手袋をしないで下さい。巻き込まれる恐れがあり危険です。
※穴あけ作業中は安全メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
穴径(Φmm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06335090
064109
13六角軸
140
280
32
90
¥
3,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
06335099
063697
13六角軸
140
286
33
90
¥
3,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
06335108
064174
6.35六角軸
110
42
10.5
60
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
06335117
064175
6.35六角軸
110
44
11
60
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
06335126
064170
6.35六角軸
105
28
6
55
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
06335135
064171
6.35六角軸
105
34
8
55
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
06335151
064172
6.35六角軸
110
36
9
60
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
06335160
064173
6.35六角軸
110
40
10
60
¥
950
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
06335169
064176
6.35六角軸
110
48
12
60
¥
950
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
06335178
063693
10六角軸
130
180
28
80
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
06335187
064184
10六角軸
130
198
30
80
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
06335196
064179
6.35六角軸
115
78
18
65
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
06335205
064181
10六角軸
120
118
22
70
¥
2,020
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
06335221
063685
10六角軸
120
120
23
70
¥
2,020
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
06335230
064182
10六角軸
120
132
24
70
¥
2,020
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
06335239
063660
6.35六角軸
100
20
3.5
50
¥
1,010
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
06335248
063661
6.35六角軸
105
23
4.5
55
¥
1,010
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
06335257
063670
6.35六角軸
110
52
13
60
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
06335266
064177
6.35六角軸
110
56
13.5
60
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
06335275
063671
6.35六角軸
110
60
14
60
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
06335291
064178
6.35六角軸
110
64
15
60
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
06335300
063688
10六角軸
130
156
25
80
¥
2,260
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
06335309
063690
10六角軸
130
172
26
80
¥
2,260
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
06335318
064183
10六角軸
130
174
27
80
¥
2,260
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
06335327
063698
13六角軸
140
332
36
90
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
06335336
063668
6.35六角軸
110
46
11.5
60
¥
960
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
06335345
063664
6.35六角軸
105
31
7
55
¥
960
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
06335361
063665
6.35六角軸
105
33
7.5
55
¥
960
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
06335370
063666
6.35六角軸
110
35
8.5
60
¥
960
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
06335379
063667
6.35六角軸
110
38
9.5
60
¥
960
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
06335388
063674
6.35六角軸
115
70
16
65
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
06335397
063676
6.35六角軸
115
76
17
65
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
06335406
063662
6.35六角軸
105
26
5.5
55
¥
1,090
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
06335415
063663
6.35六角軸
105
30
6.5
55
¥
1,090
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
06335431
063681
6.35六角軸
120
96
20
70
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
06335440
064180
6.35六角軸
120
102
21
70
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
06335449
063679
6.35六角軸
115
92
19
70
¥
1,690
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
06335458
064245
6.35六角軸
100
20
3
50
¥
990
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
06335467
064246
6.35六角軸
100
22
4
50
¥
990
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
06335476
064247
6.35六角軸
105
24
5
55
¥
990
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください