曜日別特売

ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続

ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続 - シンワ測定ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続 - シンワ測定ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続 - シンワ測定ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続 - シンワ測定ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続 - シンワ測定

親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。

その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1内容量1個
注意
※子機のみ。親機別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0634006073459
12,100
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする