曜日別特売

長距離ワイヤレス温度計 防水型

長距離ワイヤレス温度計 防水型 - シンワ測定長距離ワイヤレス温度計 防水型 - シンワ測定長距離ワイヤレス温度計 防水型 - シンワ測定長距離ワイヤレス温度計 防水型 - シンワ測定長距離ワイヤレス温度計 防水型 - シンワ測定

親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は8台まで接続可能。

種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】920通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800最小表示(℃)0.1内容量1個
注意
※注意:子機のみ 長距離タイプ
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0634009673463-140×115×30
25,00016,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
5732925973463【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)140×115×30
25,00016,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
6894633773463(校正証明:一般)-140×115×30、【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする