曜日別特売

往復式シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル

往復式シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル - マクセルイズミ往復式シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル - マクセルイズミ往復式シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル - マクセルイズミ

【外刃独立上下フロート】
独立して上下3mmにフローティングする外刃が肌に密着。
【低振動・低騒音設計】
独立して交互に駆動する内刃が振動を抑え低騒音化。
【アクティブキャッチトリマー】
長く伸びたクセヒゲをしっかりキャッチしてカット。
急速1時間充電。
持ち運び時に誤動作を防ぐトラベルロック機能。
本体丸洗いOK。(IPX7基準)

セット内容本体、キャップ、電源アダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)5電源充電式定格電圧(V)AC100~240本体質量(g)約153動作方式刃:往復式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×153充電時間(時間)標準:1商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06337768IZF-VH534G-A
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする