スピニングレーザー HV-3 受光器付

スピニングレーザー HV-3 受光器付 - シンワ測定スピニングレーザー HV-3 受光器付 - シンワ測定スピニングレーザー HV-3 受光器付 - シンワ測定スピニングレーザー HV-3 受光器付 - シンワ測定スピニングレーザー HV-3 受光器付 - シンワ測定スピニングレーザー HV-3 受光器付 - シンワ測定スピニングレーザー HV-3 受光器付 - シンワ測定スピニングレーザー HV-3 受光器付 - シンワ測定

水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応

付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用)質量(g)【リモコン】60電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)範囲【自動整準】±5光源可視光レーザーダイオード製品質量(g)1740回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0測定範囲(m)Φ800(半径400)防塵防水性能IP66警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200照射距離(m)【リモコン】20鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
注意
※デジタル受光器:レーザーポイントと中心受光ラインとの距離を数値で確認可能。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
波長(nm)
連続使用可能時間
スキャン方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06340026708491個グリーン-10~~45515~530(緑) 地墨ポイント 645~655(赤)23時間【幅(°)】15/50/100/220
235,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
06340035708481個レッド-10~~50630~640 地墨ポイント 645~65530時間【幅(°)】15/50/100/220
225,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
6894738770849(校正証明:一般)1台グリーン-10~~45515~530(緑) 地墨ポイント 645~655(赤)23時間15/50/100/220 °
オープン
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6894739670848(校正証明:一般)1台レッド-10~~50630~640 地墨ポイント 645~65530時間【幅(°)】15/50/100/220
オープン
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする