寺西化学
マジック ラッションツインスリム
タイプ
ツイン
線幅(mm)
0.5/0.8
色数
1色
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字、極細
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06338136
MRT70P-T1
黒
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
06338145
MRT70P-T2
赤
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
06338161
MRT70P-T3
青
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
06338170
MRT70P-T4
緑
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください