曜日別特売

エクセル No.7318 リップタフタヘアダイドレス

エクセル No.7318 リップタフタヘアダイドレス - 丸福商会エクセル No.7318 リップタフタヘアダイドレス - 丸福商会

生地強度をアップした、リップタフタ素材使用。前・後身ごろゆったりワイドサイズでソファチェアーにもしっかり対応。

用途パーマ、ヘアダイ材質ナイロンリップタフタ100%袖丈(cm)75首廻り(cm)32~52前丈(cm)120後丈(cm)85内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06335580-ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
06335589-ブラウン
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする