曜日別特売

エクソソーム プレミアムケアマスク

エクソソーム プレミアムケアマスク - MDSKIN LABOエクソソーム プレミアムケアマスク - MDSKIN LABO

エイジングケア成分「エクソソーム」配合で皮膚の弾力性やシミ、くすみにアプローチ。ビタミンC誘導体を配合し、透明感溢れるなめらかなお肌に導きます。オールインワンタイプで忙しい毎日にぴったり。洗顔後のスキンケアが1枚で完結。
6つの無添加:香料・合成着色料・鉱物油・紫外線吸収剤・エタノール・石油系界面活性剤 不使用。
大容量30枚入り:シートマスク美容をデイリーケアに。
エクソソーム:お肌を引き締めてエイジングケア
ビタミンC誘導体:毛穴・くすみ・キメの乱れに
ヒト幹細胞順化培養液:ハリとツヤのあるうるおい肌へ
コメ由来のスフィンゴ糖脂質( 植物セラミド・アスタキサンチン・ヒアルロン酸、加水分解コラーゲン)
忙しい毎日のスキンケアをエクソソームプレミアムケアマスクで解決。
化粧水、乳液、美容液、パックの4 役がマスク1 枚に凝縮されてるオールインワン。
大容量30 枚入りで、リーズナブルなお値段なので、お財布にもやさしいマスクです。

香り無香料内容量1袋(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06337777-
900
899
989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする