ロットリング
ROT マルチペン用 BP替芯 ブラック F
幅(mm)
2
色
ブラック
高さ(mm)
67
奥行(mm)
2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06342887
2184816
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください