ロットリング
rOtring 600 カモフラージュグリーン MP
色
カモフラージュグリーン
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
142
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06342519
2114268
0.5
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06342528
2114269
0.7
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください