ロットリング
rOtring シャープペンシル
色
シルバー
直径(Φmm)
8
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
シリーズ
芯径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06342440
1904444
142
600
0.7
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06342300
1904449
143
800
0.5
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06342309
1904448
143
800
0.7
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06342431
1904445
142
600
0.5
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください