ロットリング
rOtring ブラック MP
色
ブラック
直径(Φmm)
8
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
シリーズ
芯径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06342650
2186325
141
500
0.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06342659
2186326
141
500
0.7
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06342397
1904443
142
600
0.5
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06342406
1904442
142
600
0.7
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06342266
1904447
143
800
0.5
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
06342275
1904446
143
800
0.7
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください