rOtring シャープペンシル

rOtring シャープペンシル - ロットリングrOtring シャープペンシル - ロットリングrOtring シャープペンシル - ロットリングrOtring シャープペンシル - ロットリングrOtring シャープペンシル - ロットリングrOtring シャープペンシル - ロットリング
シルバー直径(Φmm)8繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
シリーズ
芯径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体0634244019044441426000.7
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体0634230019044491438000.5
8,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体0634230919044481438000.7
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
本体0634243119044451426000.5
3,300
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする