ロットリング
ラピッドプロ ブラック MP
色
ブラック
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
147
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06342327
1904258
0.5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
返品不可
06342336
1904257
0.7
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください