ブレーンコスモス
なた豆ハミガキ 柿渋プラス
なた豆と柿渋(カキタンニン)のダブルパワーで気になるお口のニオイをスッキリ。
毎日のブラッシングでお口のネバつきを抑え歯垢を除去し、口臭を防ぎます。
成分
研磨剤:炭酸Ca/湿潤剤:水、ソルビトール、グリセリン/保湿剤:ナタマメ種子エキス、パパイン、チャ葉/着色剤:銅クロロフィリンNa/発泡剤:カリ石ケン素地/粘結剤:セルロースガム/着香剤:メントール、香料(ペパーミント)/その他:カキタンニン、エタノール、カプリリルグリコール
香味
ペパーミント
内容量
1本(150g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06342160
-
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください