曜日別特売

ベンリーナ におわない袋

ベンリーナ におわない袋 - アルフォーインターナショナルベンリーナ におわない袋 - アルフォーインターナショナルベンリーナ におわない袋 - アルフォーインターナショナルベンリーナ におわない袋 - アルフォーインターナショナルベンリーナ におわない袋 - アルフォーインターナショナルベンリーナ におわない袋 - アルフォーインターナショナル

『ベンリーナ におわない袋』は、ゴミ・おむつ・ペット用の防臭袋です。生ゴミ・おむつ・ペットの気になるニオイなど様々な種類のニオイをシャットアウトし、強力な防臭効果を発揮します。7種類の複数の層を重ね合わせた特殊構造のフィルムが、ニオイの元となるガスをしっかりと閉じ込めて外に漏れるのを防ぎ、驚異的な防臭力を発揮します。袋の口をしっかり結ぶだけで、簡単にニオイを閉じ込めることができます。ニオイが気にならないので、ゴミ出しの際に不快な思いをすることがありません。

用途ゴミ・おむつ・ペット用の防臭袋に。材質フィルム厚さ(mm)0.02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL)(mm)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(幅W×長さL)(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06342948B-9411式(220枚×30箱)SS170×2701箱220枚入り×30箱
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06342957B-9421式(200枚×24箱)S200×3001箱200枚入り×24箱
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06342966B-9431式(180枚×20箱)M230×3801箱180枚入り×20箱
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06342975B-9441式(20枚×60袋)SS170×2701袋20枚入り×60袋
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06342991B-9451式(15枚×60袋)S200×3001袋15枚入り×60袋
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06343000B-9461式(10枚×60袋)M230×3801袋10枚入り×60袋
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする