ロットリング
ROT MP用 替芯
幅(mm)
20
高さ(mm)
78
奥行(mm)
8
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯径(mm)
芯硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06353046
S0312630
0.5
2B
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06353055
S0312640
0.5
B
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06353080
S0231230
0.7
2B
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06353089
S0312680
0.7
B
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください