ロットリング
ROT MP用 替芯
幅(mm)
20
高さ(mm)
78
奥行(mm)
8
芯硬度
HB
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06353071
S0312650
0.5
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06353098
S0312690
0.7
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06353107
S0312700
1
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06353037
S0312410
0.35
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください