曜日別特売

トレカ収納 トレカドライボックス27L

トレカ収納 トレカドライボックス27L - ナカバヤシトレカ収納 トレカドライボックス27L - ナカバヤシトレカ収納 トレカドライボックス27L - ナカバヤシトレカ収納 トレカドライボックス27L - ナカバヤシトレカ収納 トレカドライボックス27L - ナカバヤシトレカ収納 トレカドライボックス27L - ナカバヤシトレカ収納 トレカドライボックス27L - ナカバヤシトレカ収納 トレカドライボックス27L - ナカバヤシ

フタの周囲は発泡ポリエチレンやシリコンゴムを使った密閉方式。
乾燥状態が一目で分かる湿度計と乾燥剤付き。
乾燥剤を使用することで除湿効果バツグン
湿度計で保存状態が一目瞭然(湿度計誤差許容値±10%)
中身が見えるクリアボディでスタッキングもOK!
<ご使用上の注意>
直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。
無理に物を詰め込まないでください。本体や収納物の破損の原因となります。
汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。

付属品乾燥剤(再使用可能)、湿度計材質ポリプロピレングレー容量(L)27本体質量(kg)1.6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×410×235本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×486×270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06351497TKB-27L-N
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする