ナカバヤシ
プリントがそのまま貼れる ロジカル・はれるんワイドリーフ
プリントを貼ることが日常的な小学校の先生の要望を元に企画開発 !!
少し大きめサイズ差し替えタイプ
規格サイズをそのまま貼って差し替えしたい!!
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
枚数
本体質量(g)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06351506
LL-A404WB
本文:上質紙70(g/m
2
)
A4
50
250
30
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06351515
LL-B507WB
本文:上質紙70(g/m
2
)
B5
50
190
26
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06351531
LL-B507WKR
本文:上質紙70(g/m
2
)、無地クラフト
B5
40
190
26
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください