曜日別特売
モノタロウ

溶接ワイヤー

溶接ワイヤー - モノタロウ溶接ワイヤー - モノタロウ溶接ワイヤー - モノタロウ
(1件のレビュー)

ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。

用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接ワイヤー種類ソリッド
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
穴径(Φmm)
ワイヤー径(Φmm)
電流範囲(A)
リール外径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15775929THQ-50C1箱(5kg)55520.6全姿勢/30~100200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
15775938THQ-50C1箱(5kg)55520.8全姿勢/50~180200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
15775947THQ-50C1箱(15kg)105530.9全姿勢/60~210270
5,698
6,268(税込)
当日出荷
1年間返品保証
15775956THQ-50C1箱(20kg)105531全姿勢/70~230270
7,298
8,028(税込)
当日出荷
1年間返品保証
15775965THQ-50C1箱(20kg)105531.2全姿勢/80~350270
6,798
7,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 復活してくれて感謝しています
建設業・工事業

以前はいつでも買えたのですが、
突如 取り扱い終了 になりがっかりしていました。
10本も20本も買うわけではないですが、やはりいつでも買えるのがありがたいです。
取り扱い終了中 には有名メーカーのものを使いましたが何ら変わりません。
値段も安く性能問題ない。
もう 取り扱い終了 にはしないでください!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする