曜日別特売

オリジナルマルチフラットチューブ 8芯

オリジナルマルチフラットチューブ 8芯 - 千代田通商オリジナルマルチフラットチューブ 8芯 - 千代田通商オリジナルマルチフラットチューブ 8芯 - 千代田通商

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能
色分けにより配管識別が容易。見える化に。
既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります
横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適
ワンタッチ継手使用可能

材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100内容量1本
注意
※工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しています。
全12種類を絞り込む
外径(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06349431M-CYD-481[1]BK・[2]LB・[3]BK・[4]LB・[5]BK・[6]LB・[7]BK・[8]LB4
オープン
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349440M-CYD-482[1]BK・[2]C・[3]BK・[4]C・[5]BK・[6]C・[7]BK・[8]C4
オープン
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349449M-CYD-483[1]BK・[2]CBL・[3]BK・[4]CBL・[5]BK・[6]CBL・[7]BK・[8]CBL4
オープン
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349458M-CYD-484[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y・[5]W・[6]R・[7]CBL・[8]G4
オープン
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349467M-CYD-681[1]BK・[2]LB・[3]BK・[4]LB・[5]BK・[6]LB・[7]BK・[8]LB6
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349476M-CYD-682[1]BK・[2]C・[3]BK・[4]C・[5]BK・[6]C・[7]BK・[8]C6
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349485M-CYD-683[1]BK・[2]CBL・[3]BK・[4]CBL・[5]BK・[6]CBL・[7]BK・[8]CBL6
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349501M-CYD-684[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y・[5]W・[6]R・[7]CBL・[8]G6
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349510M-CYD-881[1]BK・[2]LB・[3]BK・[4]LB・[5]BK・[6]LB・[7]BK・[8]LB8
オープン
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349519M-CYD-882[1]BK・[2]C・[3]BK・[4]C・[5]BK・[6]C・[7]BK・[8]C8
オープン
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349528M-CYD-883[1]BK・[2]CBL・[3]BK・[4]CBL・[5]BK・[6]CBL・[7]BK・[8]CBL8
オープン
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349537M-CYD-884[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y・[5]W・[6]R・[7]CBL・[8]G8
オープン
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする