曜日別特売

オリジナルマルチフラットチューブ 2芯

オリジナルマルチフラットチューブ 2芯 - 千代田通商オリジナルマルチフラットチューブ 2芯 - 千代田通商オリジナルマルチフラットチューブ 2芯 - 千代田通商

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能
色分けにより配管識別が容易。見える化に。
既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります
横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適
ワンタッチ継手使用可能

材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数2RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100内容量1本
注意
※工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しています。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06348871M-CYD-4120[1]BK・[2]LB204
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
06348880M-CYD-4220[1]BK・[2]C204
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
06348889M-CYD-4320[1]BK・[2]CBL204
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
06348898M-CYD-6120[1]BK・[2]LB206
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
06348907M-CYD-6220[1]BK・[2]C206
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
06348916M-CYD-6320[1]BK・[2]CBL206
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
06348925M-CYD-8120[1]BK・[2]LB208
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
06348941M-CYD-8220[1]BK・[2]C208
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
06348950M-CYD-8320[1]BK・[2]CBL208
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
06348959M-CYD-10120[1]BK・[2]LB2010
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
06348968M-CYD-10220[1]BK・[2]C2010
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
06348977M-CYD-10320[1]BK・[2]CBL2010
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
06348986M-CYD-41100[1]BK・[2]LB1004
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
06348995M-CYD-42100[1]BK・[2]C1004
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349011M-CYD-43100[1]BK・[2]CBL1004
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349020M-CYD-61100[1]BK・[2]LB1006
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349029M-CYD-62100[1]BK・[2]C1006
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349038M-CYD-63100[1]BK・[2]CBL1006
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349047M-CYD-81100[1]BK・[2]LB1008
オープン
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349056M-CYD-82100[1]BK・[2]C1008
オープン
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349065M-CYD-83100[1]BK・[2]CBL1008
オープン
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349081M-CYD-101100[1]BK・[2]LB10010
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349090M-CYD-102100[1]BK・[2]C10010
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
06349099M-CYD-103100[1]BK・[2]CBL10010
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする