オリジナルマルチストレートチューブ 6芯

オリジナルマルチストレートチューブ 6芯 - 千代田通商オリジナルマルチストレートチューブ 6芯 - 千代田通商オリジナルマルチストレートチューブ 6芯 - 千代田通商

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能
色分けにより配管識別が容易、見える化に
既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります
横長の配管が難しい箇所のスリム化に
ワンタッチ継手使用可能

材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100内容量1本
注意
※工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しています。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06349711M-CYD-S461[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]LB・[5]LB・[6]LB4
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
06349720M-CYD-S462[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]C・[5]C・[6]C4
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
06349729M-CYD-S463[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]CBL・[5]CBL・[6]CBL4
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
06349738M-CYD-S464[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y・[5]W・[6]R4
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
06349747M-CYD-S661[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]LB・[5]LB・[6]LB6
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
06349756M-CYD-S662[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]C・[5]C・[6]C6
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
06349765M-CYD-S663[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]CBL・[5]CBL・[6]CBL6
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
06349781M-CYD-S664[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y・[5]W・[6]R6
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
06349790M-CYD-S861[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]LB・[5]LB・[6]LB8
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
06349799M-CYD-S862[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]C・[5]C・[6]C8
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
06349808M-CYD-S863[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]CBL・[5]CBL・[6]CBL8
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
06349817M-CYD-S864[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y・[5]W・[6]R8
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
06349826M-CYD-S1061[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]LB・[5]LB・[6]LB10
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
06349835M-CYD-S1062[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]C・[5]C・[6]C10
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
06349851M-CYD-S1063[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]CBL・[5]CBL・[6]CBL10
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
06349860M-CYD-S1064[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y・[5]W・[6]R10
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする