曜日別特売

オリジナルマルチストレートチューブ 8芯

オリジナルマルチストレートチューブ 8芯 - 千代田通商オリジナルマルチストレートチューブ 8芯 - 千代田通商オリジナルマルチストレートチューブ 8芯 - 千代田通商

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能
色分けにより配管識別が容易、見える化に
既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります
横長の配管が難しい箇所のスリム化に
ワンタッチ継手使用可能

材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100内容量1本
注意
※工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しています。
全16種類を絞り込む
外径(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06349869M-CYD-S181[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]BK・[5]LB・[6]LB・[7]LB・[8]LB4
オープン
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349878M-CYD-S182[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]BK・[5]C・[6]C・[7]C・[8]C4
オープン
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349887M-CYD-S183[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]BK・[5]CBL・[6]CBL・[7]CBL・[8]CBL4
オープン
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349896M-CYD-S484[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y・[5]W・[6]R・[7]CBL・[8]G4
オープン
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349905M-CYD-S681[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]BK・[5]LB・[6]LB・[7]LB・[8]LB6
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349921M-CYD-S682[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]BK・[5]C・[6]C・[7]C・[8]C6
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349930M-CYD-S683[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]BK・[5]CBL・[6]CBL・[7]CBL・[8]CBL6
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349939M-CYD-S684[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y・[5]W・[6]R・[7]CBL・[8]G6
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349948M-CYD-S881[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]BK・[5]LB・[6]LB・[7]LB・[8]LB8
オープン
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349957M-CYD-S882[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]BK・[5]C・[6]C・[7]C・[8]C8
オープン
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349966M-CYD-S883[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]BK・[5]CBL・[6]CBL・[7]CBL・[8]CBL8
オープン
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349975M-CYD-S884[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y・[5]W・[6]R・[7]CBL・[8]G8
オープン
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349991M-CYD-S1081[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]BK・[5]LB・[6]LB・[7]LB・[8]LB10
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
06350000M-CYD-S1082[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]BK・[5]C・[6]C・[7]C・[8]C10
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
06350009M-CYD-S1083[1]BK・[2]BK・[3]BK・[4]BK・[5]CBL・[6]CBL・[7]CBL・[8]CBL10
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
06350018M-CYD-S1084[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y・[5]W・[6]R・[7]CBL・[8]G10
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする