曜日別特売

オリジナルマルチストレートチューブ 4芯

オリジナルマルチストレートチューブ 4芯 - 千代田通商オリジナルマルチストレートチューブ 4芯 - 千代田通商オリジナルマルチストレートチューブ 4芯 - 千代田通商

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能
色分けにより配管識別が容易、見える化に
既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります
横長の配管が難しい箇所のスリム化に
ワンタッチ継手使用可能

材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100内容量1本
注意
※工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しています。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06349546M-CYD-S441[1]BK・[2]LB・[3]BK・[4]LB4
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349555M-CYD-S442[1]BK・[2]C・[3]BK・[4]C4
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349571M-CYD-S443[1]BK・[2]CBL・[3]BK・[4]CBL4
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349580M-CYD-S444[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y4
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349589M-CYD-S641[1]BK・[2]LB・[3]BK・[4]LB6
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349598M-CYD-S642[1]BK・[2]C・[3]BK・[4]C6
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349607M-CYD-S643[1]BK・[2]CBL・[3]BK・[4]CBL6
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349616M-CYD-S644[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y6
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349625M-CYD-S841[1]BK・[2]LB・[3]BK・[4]LB8
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349641M-CYD-S842[1]BK・[2]C・[3]BK・[4]C8
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349650M-CYD-S843[1]BK・[2]CBL・[3]BK・[4]CBL8
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349659M-CYD-S844[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y8
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349668M-CYD-S1041[1]BK・[2]LB・[3]BK・[4]LB10
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349677M-CYD-S1042[1]BK・[2]C・[3]BK・[4]C10
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349686M-CYD-S1043[1]BK・[2]CBL・[3]BK・[4]CBL10
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
06349695M-CYD-S1044[1]BK・[2]LB・[3]C・[4]Y10
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする