TANAX(タナックス)
レトロ/ネオレトロバイクにマッチするスリム形状タンクパッド
タンクパッド14
キャラがかわいい3ピースタイプのスリム形状タンクパッド
特徴
・貼り付け枚数や間隔などを工夫し、自由にアレンジでいる3ピース形状。
・多くのタンクにマッチするスリム形状。
・シンプルデザインと柔軟性に優れた素材。
・大切なタンクをジャケットのファスナーや布ズレのキズから守る。
・かわいいキャラクタータイプ
・安心の日本製。
---------------------------------
本体サイズ:270×60mm t=1.5mm(スリーピースタイプ)
92×60※(ワンピース)
パッケージ重量:27g
内容:本体×1
材質:対候性ウレタン
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia SXV 550 | 372-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia RXV 550 | 320-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS option trappe supplementaire =7509TRAP | XTB290BAGSTER (バグスター)税込¥62,678¥56,980

