曜日別特売

タンクパッド14

タンクパッド14 - TANAX(タナックス)[バイク用品]タンクパッド14 - TANAX(タナックス)[バイク用品]タンクパッド14 - TANAX(タナックス)[バイク用品]タンクパッド14 - TANAX(タナックス)[バイク用品]タンクパッド14 - TANAX(タナックス)[バイク用品]タンクパッド14 - TANAX(タナックス)[バイク用品]

TANAX(タナックス)
レトロ/ネオレトロバイクにマッチするスリム形状タンクパッド
タンクパッド14
分割して使える便利な3ピースタイプのスリム形状タンクパッド
アレンジが出来る3ピース
特徴
・貼り付け枚数や間隔などを工夫し、自由にアレンジでいる3ピース形状。
・多くのタンクにマッチするスリム形状。
・シンプルデザインと柔軟性に優れた素材。
・大切なタンクをジャケットのファスナーや布ズレのキズから守る。
・好みに合わせて選べる2種を用意。
・安心の日本製。
---------------------------------
本体サイズ:270×60mm t=1.5mm(スリーピースタイプ)
92×60※(ワンピース)
パッケージ重量:27g
内容:本体×1
材質:対候性ウレタン

用途
本体サイズ:270×60mm t=1.5mm(スリーピースタイプ)
92×60※(ワンピース)
パッケージ重量:27g
内容:本体×1
材質:対候性ウレタン
本体サイズ(mm)270×60 t=1.5(スリーピースタイプ)/92×60※(ワンピース)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06351321MF-4779ブラック
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06351330MF-4780カーボン柄
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする