曜日別特売

タンクパッド13

タンクパッド13 - TANAX(タナックス)[バイク用品]タンクパッド13 - TANAX(タナックス)[バイク用品]タンクパッド13 - TANAX(タナックス)[バイク用品]タンクパッド13 - TANAX(タナックス)[バイク用品]タンクパッド13 - TANAX(タナックス)[バイク用品]タンクパッド13 - TANAX(タナックス)[バイク用品]

TANAX(タナックス)
レトロ/ネオレトロバイクにマッチするスリム形状タンクパッド
タンクパッド13
貼り易く扱いやすいワンピースタイプのスリム形状タンクパッド
特徴
・貼り易き扱いやすい1ピース形状。
・多くのタンクにマッチするスリム形状。
・シンプルデザインと柔軟性に優れた素材。
・大切なタンクをジャケットのファスナーや布ズレのキズから守る。
・好みに合わせて選べる2種を用意。
・安心の日本製。
---------------------------------
本体サイズ:270×60mm t=1.5mm(ワンピースタイプ)
パッケージ重量:27g
内容:本体×1
材質:対候性ウレタン

用途
本体サイズ:270×60mm t=1.5mm(ワンピースタイプ)
パッケージ重量:27g
内容:本体×1
材質:対候性ウレタン
本体サイズ(mm)270×60/ t=1.5(ワンピースタイプ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06351296MF-4777ブラック
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06351305MF-4778カーボン柄
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする