Panasonic(パナソニック)
防災サイクル ティモ・A 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】
忙しい毎日を駆け抜けるアクティブな電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途
通勤通学、お仕事、お買物等
全長(mm)
1870
サイズ
26型
全幅(mm)
580
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
16 (21cells)
バッテリー電圧(V)
25.2
点灯方式
前照灯:バッテリー式前照灯
充電時間(時間)
約5
付属装置
盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠
適応身長(cm)
141以上
サドルの高さ(mm)
740~865
走行距離(km)
一充電(目安):パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107
総質量(kg)
28.1
変速
方式:内装3段シマノグリップシフト
内容量
1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06350797
BE-FTA634-TC-B
マットジェットブラック
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06350806
BE-FTA634-TC-R
マチュアレッド
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06350815
BE-FTA634-TC-T
マットベージュ
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06350831
BE-FTA634-TC-V
マットネイビー
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。