かさ上げ台

かさ上げ台 - 光かさ上げ台 - 光かさ上げ台 - 光かさ上げ台 - 光かさ上げ台 - 光かさ上げ台 - 光かさ上げ台 - 光

あと少し高くしたい+揺れと音を低減!
1セット使用で約45mmUP!
1段重ねで約45mm、2段重ねのご使用で約90mmかさ上げができます。(2段重ねでご使用の場合は2セットご購入ください)
洗濯機・家具の下にスペースができることでお掃除がしやすくなります。
防振・防音効果
通気性を良くする
耐荷重300kg(1セット使用時)
防振シート:凹凸防振ゴムで防振・防音機能を発揮しながら振動と音を低減
本体:独自の内部構造により安心の耐荷重を実現。素材は100%再生プラスチック製なので環境にも配慮
スベリ止めカバー:ウェーブスパイクですべり止め効果バツグン!フローリングにも安心して使える床面に色移りしにくい仕様

材質本体:100%再生樹脂(PP)、防振シート:合成ゴム(SBR)、スベリ止めカバー:エラストマー樹脂寸法(mm)約100×100×53耐荷重(kg)300(1セット使用時)内容量1パック(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06351278KAD100-51ブラック
3,200
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
06351287KAD100-52ホワイト
3,200
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする