CROWN
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC
右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。
材質
超硬
刃数
1枚刃
刃形
右刃左ネジレ
ねじれ角(°)
23°
内容量
1本
関連資料:
(2.4MB)
注意
※アクリル/ポリエチレン/ABS樹脂/ポリカーボネート
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06348417
S1ADC-103338
38
1
3
3
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
06348426
S1ADC-153438
38
1.5
4
3
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
06348435
S1ADC-203638
38
2
6
3
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
06348451
S1ADC-303638
38
3
6
3
¥
9,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
06348460
S1ADC-3031138
38
3
11
3
¥
9,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
06348469
S1ADC-404850
50
4
8
4
¥
10,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
06348478
S1ADC-4041250
50
4
12
4
¥
10,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
06348487
S1ADC-4041450
50
4
14
4
¥
10,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
06348496
S1ADC-206650
50
2
6
6
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
06348505
S1ADC-306650
50
3
6
6
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
06348521
S1ADC-3061150
50
3
11
6
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
06348530
S1ADC-406850
50
4
8
6
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
06348539
S1ADC-4061250
50
4
12
6
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
06348548
S1ADC-4061450
50
4
14
6
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
06348557
S1ADC-5061250
50
5
12
6
¥
14,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
06348566
S1ADC-5061660
60
5
16
6
¥
14,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
06348575
S1ADC-5062260
60
5
22
6
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
06348591
S1ADC-6061250
50
6
12
6
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
06348600
S1ADC-6062260
60
6
22
6
¥
14,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
06348609
S1ADC-8082264
64
8
22
8
¥
22,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
06348618
S1ADC-8083270
70
8
32
8
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
06348627
S1ADC-100102264
64
10
22
10
¥
24,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください