曜日別特売

アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。GENERATION2.0シリーズ

アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。GENERATION2.0シリーズ - CROWN

S1Aシリーズより精密につくられており、より高品位な透明度の高い表面の仕上がりを実現します。15.000~60.000rpmまでの高精度スピンドルをご使用の場合はGEN2Bタイプを推奨します。拳動を安定させるための2つ目の溝とシャンク部に平面を施すことにより切り屑の流れを改善し、加工時のビビリと振動を抑制し熱の発生を抑え、表面の仕上げを一段と向上させます。

材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)25°シャンク径6内容量1本
関連資料:(2.4MB)
注意
※アクリル/ポリエチレン/ABS樹脂/ポリカーボネート
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06348636S1AGEN2-3067505037
14,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
06348645S1AGEN2-306115050311
14,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
06348661S1AGEN2-4068505048
14,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
06348670S1AGEN2-406125050412
14,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
06348679S1AGEN2-606125050612
14,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
06348688S1AGEN2B-606125050612
16,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
06348697S1AGEN2-606225050622
14,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
06348706S1AGEN2B-606225858622
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする