CLEAN SELECT
ハンディスチームクリーナー
小型コンパクト設計
最大吐出圧力0.33MPaの強力スチーム
タンク容量0.25Lで10分間の連続使用が可能
安全と使い易さにこだわった設計
豊富な付属品
用途
浴室・キッチン周り等の洗浄・除菌・消臭
付属品
本体、ノズル、じょうご、丸ブラシ、計量カップ、90°ノズル、ストレートノズル、フレキシブルノズル、布ブラシノズル、窓用ワイパー、クロス
質量(kg)
1.4
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1050
タンク容量(L)
0.25
最高吐出圧(MPa)
0.33
電源コード(m)
3
加熱方式
ボイラー式
連続使用時間(分)
約10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×285×225
スチーム温度(℃)
約100
ウォームアップ時間(分)
ヒートアップ:約3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06351260
HSC-25
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません